Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 19804 Hunde-/Katzenleine 10 m Fuchsie Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 19804 Hunde-/Katzenleine 10 m Fuchsie Hund
TRIXIE 19804 Hunde-/Katzenleine 10 m Fuchsie Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93105004
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     19804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
Besonders viel Bewegungsfreiheit mit Schleppleinen von TRIXIE: Bei der Hundeausbildung, z. B. zum Antrainieren von Kommandos auf Distanz, sind diese auch als Schweißleinen, Feldleinen oder Suchleinen bekannten Produkte äußerst hilfreich. Bei der Fährtenarbeit oder Nachsuche auf der Jagd kommen diese Hundeleinen ebenfalls oft zum Einsatz. Aber auch auf Spaziergängen kann der Hund sich an einer Schleppleine vom Halter weiter entfernen als an einer herkömmlichen Hundeleine und erhält so mehr Freiraum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Gurtbreite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produktfarbe
Fuchsie
Haustierleinen-Typ
Band
Färbung
Monochromatisch
Größe
XS-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.