Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen Schlampermäppchen s'maepp M 22 x 8 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen Schlampermäppchen s'maepp M 22 x 8 cm schwarz
Brunnen Schlampermäppchen s'maepp M 22 x 8 cm schwarz
Brunnen Schlampermäppchen s'maepp M 22 x 8 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93086849
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104922190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
104922170
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.