Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 75700 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 75700 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 75700 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 75700 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058719
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     75700
EAN/GTIN:
     8421776188327
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Länge (mm)
127 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1100 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
7 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,17*
€ 112,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,45*
€ 105,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.