Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 75501 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 75501 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Faro 75501 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Faro 75501 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Faro 75501 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058640
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     75501
EAN/GTIN:
     8421776040571
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
70 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
900 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
35 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.