Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 74450 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faro 74450 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 74450 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 74450 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058571
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     74450
EAN/GTIN:
     8421776082649
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Länge (mm)
150 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
600 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
220 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faro
74451
ab € 82,59*
Ähnlich
Faro
74452
ab € 97,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.