Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 71579H-05 Hängeleuchte E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 71579H-05 Hängeleuchte E27
Faro 71579H-05 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058477
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     71579H-05
EAN/GTIN:
     8421776236653
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3370 g
Höhe (max)
680 mm
Länge (mm)
670 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 241,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 298,49*
€ 355,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 293,39*
€ 349,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,75*
€ 322,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,65*
€ 316,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 241,13*
€ 286,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.