Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 71579C-04 Hängeleuchte E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 71579C-04 Hängeleuchte E27
Faro 71579C-04 Hängeleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058418
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     71579C-04
EAN/GTIN:
     8421776236585
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Höhe (max)
750 mm
Länge (mm)
450 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,43*
€ 226,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,05*
€ 224,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,37*
€ 208,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,97*
€ 202,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,24*
€ 181,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.