Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 72001 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 72001 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Faro 72001 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Faro 72001 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058346
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     72001
EAN/GTIN:
     8421776720015
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
700 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.