Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 71564 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 20 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 71564 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 20 W
Faro 71564 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 20 W
Faro 71564 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93058187
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     71564
EAN/GTIN:
     8421776090149
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
680 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,39*
€ 121,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,87*
€ 118,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,52*
€ 113,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,13*
€ 108,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.