Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 71309 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 71309 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 71309 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 71309 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057980
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     71309
EAN/GTIN:
     8421776226180
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1070 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
10 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
450 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,74*
€ 119,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,84*
€ 117,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,43*
€ 112,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.