Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 71052 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 71052 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 71052 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Faro 71052 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057679
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     71052
EAN/GTIN:
     8421776144873
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
220 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
900 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
16 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,09*
€ 103,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.