Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 75753 Hängeleuchte LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 75753 Hängeleuchte LED
Faro 75753 Hängeleuchte LED
Faro 75753 Hängeleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057280
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     75753
EAN/GTIN:
     8421776231665
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Gewicht
1020 g
Länge (mm)
600 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,03*
€ 185,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,50*
€ 183,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,88*
€ 174,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,97*
€ 167,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,56*
€ 147,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.