| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93057279 Herst.-Nr.: 75002 EAN/GTIN: 8421776021754 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2090 g | | Höhe (max) | 800 mm | | Länge (mm) | 225 mm | Design | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat (PC) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzart | I | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 15 W | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, led e27, hängeleuchte ip44 |
| | |
| |