Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 29685-04 Tischleuchte E27 15 W Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 29685-04 Tischleuchte E27 15 W Weiß
Faro 29685-04 Tischleuchte E27 15 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93057206
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     29685-04
EAN/GTIN:
     8421776234024
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
2270 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,44*
€ 146,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,27*
€ 145,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,25*
€ 139,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.