Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 70269 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 70269 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W
Faro 70269 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W
Faro 70269 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056672
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     70269
EAN/GTIN:
     8421776165342
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Länge (mm)
140 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1100 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung
100 lm
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,26*
€ 119,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,89*
€ 114,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,36*
€ 94,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.