Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 28378 Tischleuchte E27 40 W Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 28378 Tischleuchte E27 40 W Weiß
Faro 28378 Tischleuchte E27 40 W Weiß
Faro 28378 Tischleuchte E27 40 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93056183
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     28378
EAN/GTIN:
     8421776112612
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
185 mm
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
2100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 108,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,28*
€ 164,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,54*
€ 162,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,62*
€ 155,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,63*
€ 148,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.