Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Photoshop & Premiere Elements 2022 Grafischer Editor 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Photoshop & Premiere Elements 2022 Grafischer Editor 1 Lizenz(en)
Adobe Photoshop & Premiere Elements 2022 Grafischer Editor 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93047399
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65319090
EAN/GTIN:
     5051254659488
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Lizenzen
Adobe Photoshop
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Min. benötigter RAM
8192 MB
Minimum Prozessor
Intel 6th Gen
Minimum Displayauflösung Anforderung
1280 x 800 Pixel
Minimum DirectX Anforderung
12.0
64-Bit Computing
Ja
Internetverbindung
Ja
Lizenz
Typ
Grafischer Editor
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.