Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Kosmos Die Legenden von Andor - Teil II Die Reise in den Norden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92975803
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     16354758
EAN/GTIN:
     4002051692346
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Nach vielen Jahren des Friedens erreicht die Helden von Andor ein Hilferuf aus dem fernen Hadria. Sofort treten sie die gefahrvolle Schiffsreise in den Norden an. An Bord eines alten Seglers reisen sie zu fremden Inseln und schützen deren Küsten vor fürchterlichen Seeungeheuern. Doch immer wieder geraten die Helden in tosende Stürme und müssen sich den entfesselten Mächten des Meeres stellen. Die Erweiterung ist nur mit dem Grundspiel Die Legenden von Andor spielbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Board game expansion
Genre
Travel/adventure
Spielzeit (max.)
90 min
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Legends of Andor
Spielzeit
60 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.