Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Tschechisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Tschechisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Tschechisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92927515
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407970
EAN/GTIN:
     840056143630
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad Pro (3rd, 4th and 5th gen.)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Schutzfunktion
Schockresistent, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
231.78 mm
Tiefe
286.39 mm
Höhe
22.61 mm
Gewicht
860 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213.7 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Tastatur
Tastatursprache
Tschechisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.