Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Spanisch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Spanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92927504
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407964
EAN/GTIN:
     840056143579
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad Pro (3rd, 4th and 5th gen.)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Schutzfunktion
Schockresistent, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
231.78 mm
Tiefe
286.39 mm
Höhe
22.61 mm
Gewicht
860 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213.7 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Tastatur
Tastatursprache
Spanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.