Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Flourish Tischleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Tischleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Tischleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657536
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514343481
EAN/GTIN:
     8719514343481
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50-60 Hz V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003053401
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
800 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
261 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
175 mm
Länge (mm)
261 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Glas
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Lampenleistung
9.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
9.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
321 mm
Verpackungstiefe
321 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Paketgewicht
2032 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.