Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Viewsonic ID710-BWW Schreibtablet LCD 17,8 cm (7") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92520002
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     ID710-BWW
EAN/GTIN:
     766907012675
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212.1 mm
Tiefe
141.1 mm
Höhe
21.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Design
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Produktfarbe
Schwarz
Eingabestift
Ja
Stifthalter
Ja
Magnethalterung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.