Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18588 Tischdecke 120 x 800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 18588 Tischdecke 120 x 800 cm
Papstar 18588 Tischdecke 120 x 800 cm
Artikel-Nr.:
     2813-374-1925
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18588
EAN/GTIN:
     4002911185889
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 8 m - Breite: 1,2 m - Stärke: 42 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
120 x 800 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Material
Papier
Produkttyp
Tischdecke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,73*
3 Tage
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 4,41*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 5,97*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 6,02*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,85*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,88*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,76*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,54*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,39*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,22*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,68*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,67*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,76*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.