Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 33344-AA Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 33344-AA Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,25 l
CRC 33344-AA Reiniger & Entfetter zur Oberflächenvorbereitung 0,25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92297895
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33344-AA
EAN/GTIN:
     5412386070860
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenvorbereitungs-Entfetter
Beste Verwendung
Metall
Volumen (l)
0.25 l
Verpackungsdaten
Paketgewicht
509 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.