Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
BABY born Sister Styling Mermaid Head Badepuppe Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92040418
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     830550
EAN/GTIN:
     4001167830550
Suchbegriffe:
Frisierkopf
Schminkkopf
Stylingkopf
Spiel-Puppen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
289 mm
Höhe des Versandkartons
382 mm
Warentarifnummer (HS)
9503007000
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
1430 g
Verpackungsvolumen
17703.504 cm³
Merkmale
Produkttyp
Badepuppe
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Gewicht
1430 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spielpuppen, frisierkopf zapf, frisierkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.