Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Speisekarten-Mappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel Speisekarten-Mappe
Sigel Speisekarten-Mappe
Sigel Speisekarten-Mappe
Sigel Speisekarten-Mappe
Sigel Speisekarten-Mappe
Sigel Speisekarten-Mappe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92007323
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM103
EAN/GTIN:
     4004360826573
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
sigel a5 speisekarte
Speisekarten-Mappe mit Gummi-Bindung und Kantenschutz im Format A5. Die Vorderseite verfügt über eine Goldprägung mit der Aufschrift "Speisen und Getränke". Die Mappe besteht aus strapazierfähigem bordeauxrotem Kunststoff. Im Lieferumfang sind 2 Doppel-Transparenthüllen für 8 Seiten enthalten. Die Mappen sind erweiterbar durch die Doppel-Transparenthüllen SM181.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Burgund
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Höhe
228 mm
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a5, speisekarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM181
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.