Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PBP350 Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Laminiergerät 6 in 1 Laminator A4 & Cutter A4
Peach Laminiergerät 6 in 1 Laminator A4 & Cutter A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91958689
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     511096
EAN/GTIN:
     7640460545012
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
HIGHLIGHT:
Kompakt, zeit- und platzsparend schneidet, schützt und optimiert dieses Multifunktionsgerät zum Laminieren und Zuschneiden Deine Dokumente und Folien.

LEISTUNG:
Laminiert DIN-A4 und kleinere Dokumente problemlos bis zur Folienstärke von 2x125 mic.

KAPAZITÄT:
Schneidet bis zu 8 Blatt A4 oder 1 laminiertes Dokument.

EXTRAS:
Eckenrunder ist platzsparend im Geräteboden fixiert.

KOMPAKT:
Platzsparend dank kompaktem und durchdachtem Design.

VIELSEITIG:
Nicht nur für Dokumente geeignet, sondern auch für gedruckte Fotos, ID-Karten, Visitenkarten, Gepäckanhänger und vielem mehr.

EINFACHE HANDHABUNG:

Hebelschneider mit Sicherheitsverschluss, praktische Stau-Entriegelungstaste zur Beseitigung von Folienstaus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Laminiergerätetaschen enthalten
Ja
Anzahl der Laminiergerätetaschen
10
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Laminierungsgeschwindigkeit
250 mm/min
Format
A4
Maximale Folienstärke
0.125 µm
Schneider
Ja
Laminiersystem
Beutel
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
5 min
Produktfarbe
Weiß
Stau-Erkennung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.