Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Plus Bypass-Gartenschere P521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Plus Bypass-Gartenschere P521
Fiskars Plus Bypass-Gartenschere P521
Fiskars Plus Bypass-Gartenschere P521
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91395317
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057167
EAN/GTIN:
     6411501111142
Suchbegriffe:
Baumschere
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Diese ergonomische und leichte Gartenschere verfügt über eine durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Klinge, die länger scharf bleibt, sowie eine reibungsarme Klingenbeschichtung, die Rost widersteht und glattere, leichtere Schnitte ermöglicht.

Der ergonomisch geformte FiberComp™ Griff passt sich der natürlichen Form Ihrer Hand an und verfügt über alle SoftGrip™ rundum für einen sicheren Griff und zusätzlichen Komfort, während die leicht zu öffnende Schiebeverriegelung die Klinge während des Transports und der Lagerung schützt.

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Best of the Best Design Award.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Ausschnittkapazität
24 mm
Gewicht
184 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.