Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Burgund
Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Burgund
Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91314633
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196878
EAN/GTIN:
     4047443467188
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Burgund
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
162.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.