Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Anthrazit
Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Anthrazit
Hama "Soft Elegance" Handy-Schutzhülle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91314611
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196876
EAN/GTIN:
     4047443466440
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Anthrazit
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
162.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.