Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Soft Fleece" Handy-Schutzhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Soft Fleece" Handy-Schutzhülle Braun
Hama "Soft Fleece" Handy-Schutzhülle Braun
Hama "Soft Fleece" Handy-Schutzhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91314550
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196883
EAN/GTIN:
     4047443467522
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
Produktfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.