Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber
Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber
Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber
Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber
Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber
Demeyere 40850-362-0 Kochtopf 5 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91292397
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     40850-362-0
EAN/GTIN:
     5412191442951
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
In der Serie Apollo von Demeyere trifft geradliniges Design auf innovative Technologie. Der Kochtopf ist ein hochwertiger und funktionaler Küchenhelfer, mit dem Sie Ihre Gerichte besonders energieeffizient zubereiten. Er hat einen Durchmesser von 20 cm, ist 16 cm hoch und fasst ein Volumen von 5 l. Das innovative Merkmal des Topfes ist der InductoBase-Boden. Die sieben Schichten sind für den Kochvorgang optimiert und sorgen für eine rasche und gleichmäßige Verteilung der Wärme über den gesamten Topfboden. Der Topfboden besitzt eine TriplInduc®-Außenschicht. Sie steigert die Effizienz bei der Nutzung mit Induktion um bis zu 30 Prozent und beugt der Verformung des Bodens vor. Durch die moderne Silvinox®-Oberfläche des Topfs gestaltet sich die hygienische Reinigung des Kochtopfs einfach und unkompliziert. Das patentierte Verfahren verhindert, dass sich Farbveränderungen bilden oder Verunreinigungen anhaften. So bleibt die silber-weiße Farbe des Edelstahls langlebig und pflegeleicht. Mit diesem innovativen Kochtopf aus der Serie Apollo gelingen Ihnen köstliche Gerichte besonders energieeffizient.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
7
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
200 mm
Bodendurchmesser
180 mm
Breite
210 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1560 g
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf ohne deckel, fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.