Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber
Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber
Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber
Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber
Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber
Demeyere 40850-351-0 Kochtopf 4 l Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91292394
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     40850-351-0
EAN/GTIN:
     5412191442227
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Diesen Bratentopf ohne Deckel können Sie für die Zubereitung einer heißen Suppe, eines deftigen Eintopfs und zahlreicher weiterer Gerichte verwenden. Darin lassen sich unter anderem Saucen langsam einkochen, die auf diese Weise ihr volles Aroma entfalten. Der Topf besitzt einen Durchmesser von 22 cm bei einem Fassungsvermögen von insgesamt 4 l. Auch größere Portionen lassen sich darin problemlos zubereiten. Er ist mit dem 7-Schicht InductoBase Boden ausgestattet. Dieser sorgt für eine optimale Wärmeverteilung. Den 11 cm hohen Bratentopf ohne Deckel können Sie auch auf kleineren Platten verwenden, ohne einen Hitzeverlust hinnehmen zu müssen. Das spart Sie Zeit und Energie, besonders auf Induktionskochfeldern, auf denen sich die Leistung des Kochgeschirrs um bis zu 30 % maximiert. Die spezielle Silvinox®-Oberfläche des Bratentopfes ohne Deckel sorgt für eine einfache Reinigung nach dem Kochen. Für eine komfortable Handhabung setzt Demeyere auf ergonomisch geformte Edelstahlgriffe. Der vielseitige Bratentopf aus der Serie Apollo bietet Ihnen ein besonderes Kocherlebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Handgrifffarbe
Silber
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
7
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
220 mm
Bodendurchmesser
200 mm
Breite
230 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
1520 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.