Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 187669 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 187669 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz
Duni 187669 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz
Duni 187669 Wegwerf-Löffel Einweg-Suppenlöffel Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91004791
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     187669
EAN/GTIN:
     7321011876693
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Aus FSC™-zertifiziertem Birkenholz gefertigt, ist unsere ungewachste Petit-Besteckserie unser kostengünstigstes Besteckangebot. Das Sortiment umfasst alle gängigen Besteckteile, darunter einen Kaffeelöffel, einen Eislöffel und eine Pommesgabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einweg-Suppenlöffel
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
275 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,64*
€ 92,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,54*
€ 89,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,48*
€ 87,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,97*
€ 85,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,30*
€ 71,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.