Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-732D4F-500B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-732D4F-500B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 500 W
Supermicro CSE-732D4F-500B Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9072232
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-732D4F-500B
EAN/GTIN:
     672042088584
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304 mm
Verpackungstiefe
642 mm
Verpackungshöhe
543 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
UL, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525.3 mm
Höhe
424 mm
Gewicht
17700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
0
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1850 RPM
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
100 - 240V, 50-60Hz, 7-3.5 A
Ein-/Ausschalter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
500 W
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.