Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-BSR 3042 Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-BSR 3042 Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß
ProfiCare PC-BSR 3042 Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß
ProfiCare PC-BSR 3042 Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß
ProfiCare PC-BSR 3042 Roboter-Staubsauger Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90126947
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330420
EAN/GTIN:
     4006160304206
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Laufzeit
90 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
5 h
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Fernbedienung
Ja
Leistungen
HEPA Filtrationsystem
Ja
Geräuschpegel
61 dB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,95*
€ 109,4205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,3856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.