Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 57659 Fahrradschloss Rot 1100 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 57659 Fahrradschloss Rot 1100 mm Kettenschloss
ABUS 57659 Fahrradschloss Rot 1100 mm Kettenschloss
ABUS 57659 Fahrradschloss Rot 1100 mm Kettenschloss
ABUS 57659 Fahrradschloss Rot 1100 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89937554
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     57659
EAN/GTIN:
     4003318576591
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Technologie
4 mm starke Rundkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden. Die Kette ist aus Spezialstahl gefertigt.

Tipps
Besonders praktische Handhabung des 1500, weil das Schloss auch ohne steckenden Schlüssel mit einem Klick verriegelt werden kann. Das 1500 ist auch als Set (1500 web color) in der folgenden Farbkombination erhältlich (je vier Stück in red, orange, lime per VE).

ABUS Schloss-Ketten-Kombination
Die Schloss-Ketten-Kombination ist eine ausgezeichnete Wahl zur Sicherung von Fahrrädern. Aufgrund seiner Flexibilität bietet die Schloss-Kette ein hohes Mass an Komfort und viele Möglichkeiten, Fahrräder an festen Gegenständen anzuschließen. Ein Fahrrad das angeschlossen ist, kann nicht einfach weggetragen werden – das ist ein echtes Sicherheitsplus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1100 mm
Gewicht
360 g
Durchmesser der Kettenglied
4 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Rot
Sockelmaterial
Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.