Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV223003 Eiskübel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV223003 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV223003 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV223003 Eiskübel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89936190
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV223003
EAN/GTIN:
     8720052003430
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
265 mm
Höhe
850 mm
Bodendurchmesser
265 mm
Gewicht
4000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.