Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie Foldio1 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Grün, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie Foldio1 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Grün, Grau, Weiß
Orangemonkie Foldio1 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Grün, Grau, Weiß
Orangemonkie Foldio1 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Grün, Grau, Weiß
Orangemonkie Foldio1 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Grün, Grau, Weiß
Orangemonkie Foldio1 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Grün, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89935743
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M0200R
EAN/GTIN:
     8809415351057
Suchbegriffe:
Mini-Foto-Studio
mini foto studio
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Lichtbox
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau, Weiß
Material
Kunststoff
Farbtemperatur
5600 K
Lampenleistung
3.6 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Südkorea
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Höhe
273 mm
Länge (mm)
267 mm
Gewicht
255 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.