Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV223000 Eiskübel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV223000 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV223000 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV223000 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV223000 Eiskübel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89935716
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV223000
EAN/GTIN:
     8711871012239
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
173 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
817 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.