Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Trust GXT 708B Resto Universal-Gamingstuhl Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89901562
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24435
EAN/GTIN:
     8713439244359
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
trust gaming stuhl
gaming stuhl
Ergonomischer, einstellbarer Gaming-Stuhl für ausgedehnte und komfortable Gaming-Sessions
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Sitzfarbe
Schwarz, Blau
Sitzmaterial
Stoff, Leder, Polyurethan
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Blau
Material Rückenlehne
Stoff, Leder, Polyurethan (PU)
Rückenlehnenwinkel
90 - 180 °
Einstellbare Armlehne
Ja
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
4
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
22120 g
Ergonomie
Lendenkissen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
660 mm
Höhe (max)
1340 mm
Sitzbreite
460 mm
Sitztiefe
500 mm
Lehnenhöhe
830 mm
Gewicht
18607 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9401390000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.