Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM R&S Unified Firewall UF-T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM R&S Unified Firewall UF-T60
LANCOM R&S Unified Firewall UF-T60
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89811275
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55004
EAN/GTIN:
     4044144550041
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Routing-Firewall
Netzwerksicherheit für kleine & mittlere Unternehmen (KMU)
Cyber-Attacken machen schon längst nicht mehr vor kleineren Firmen und dem Mittelstand Halt. Egal ob kleine Büros, Homeoffices, Arztpraxen oder Anwaltskanzleien: Mehrschichtiger, vertrauenswürdiger Schutz vor Bedrohungen jeglicher Art ist auch für kleinere Netzwerke essenziell. Seien Sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus mit den Desktop-Modellen der Next-Generation Firewalls (NGFW) inklusive Unified Threat Management (UTM) und dem "One-Click Security"-Konzept im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud – und das unkompliziert, budgetschonend und zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt und garantieren Backdoor-Freiheit.

Highlights

Unser Sicherheitsversprechen: Next-Generation Security mit UTM
Angesichts der wachsenden Bedrohungslage im Netz ist vertrauenswürdige Sicherheit alles andere als selbstverständlich. Als Grundpfeiler der Netzwerksicherheit kombinieren die Next-Generation Firewalls (NGFW) gängige Sicherheitsmechanismen mit Technologien der neusten Generation. Im Dreiklang von Sicherheit, Compliance und Usability steht effektiver Schutz Ihres Netzwerkes und höchste Prävention vor noch nicht bekannten Bedrohungen an erster Stelle – dieses Versprechen gilt uneingeschränkt für alle LANCOM R&S®Unified Firewalls, egal ob Desktop- oder Rack-Modell. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt, sind garantiert frei von versteckten Zugangsmöglichkeiten (Backdoors) und somit Träger des Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“.

Passgenau skaliert: Firewall-Leistung nach Bedarf
Eine kleine Arztpraxis hat andere Anforderungen an den Firewall-Durchsatz als eine klassische Büroumgebung. Genau deshalb sind unsere Desktop-Modelle für verschiedenste Ansprüche designt. Mit Hilfe des Firewall-Finders wählen Sie die LANCOM R&S®Unified Firewall, die pass­genau für den von Ihnen vorgesehenen Einsatz und das notwendige Datenvolumen dimensioniert ist.

Planen Sie, zu wachsen? Mit den Rack-Modellen kombinieren Sie maximale Systemleistung mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten an Ihre Netzwerkanforderungen.

Intuitiv einfach: Bedienkonzept mit grafischer Darstellung
Die digitale Souveränität kleinerer Unternehmen, Zweigstellen oder des Einzelhandels soll nicht an einer hochkomplexen Firewall-Verwaltung scheitern. Daher bieten die LANCOM R&S®Unified Firewalls eine einfach sichere Usability. Das „easy to use“-Bedienkonzept legt den Fokus auf eine übersichtliche, grafische Darstellung Ihrer Einstellungen und minimiert somit nicht nur potenzielle Fehlerquellen, sondern spart auch viel Zeit für die Fehlersuche. Damit ermöglichen die Firewalls einen stressfreien Alltag, in dem Sie sich vollständig auf Ihr Unternehmen konzentrieren können – ohne Sorgen über die Netzwerksicherheit.

Weitere Vorteile

Praktische Firewall Management-Tools
Für das zentrale Management und Monitoring der LANCOM R&S®Unified Firewalls stehen Ihnen drei Management-Tools zur Verfügung: Ein grafisches Web-Interface unterstützt Sie mit übersichtlichen Dasboards bei der Detailkonfiguration Ihrer Firewalls, während die LANCOM Management Cloud alle Geräte, Netze und Konfigurationen hochautomatisiert für Cloud-managed Security verwaltet. Das LANCOM R&S®UF Command Center vereinfacht die Verwaltung vieler Firewalls.

Tutorial-Videos zur Firewall-Konfiguration
Trotz aufwändiger state-of-the-art Security-Architektur werden 99% aller Sicherheitslücken durch Fehlkonfigurationen der eingesetzten Geräte verursacht. Damit Sie davor gewappnet sind, geben wir Ihnen in unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch Beispiele aus der Praxis hilfreiche Tipps zur Einrichtung Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewalls an die Hand.
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1000000
Syslog
Ja
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.7 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
1.2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1150 Mbit/s
Lastausgleich
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP
Sicherheit
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
DC input Spannung
12 - 36 V
Stromverbrauch (max.)
40 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Konsolen-Port
RJ-45
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Anzahl VPN-Tunnels
50
Statische Route
Ja
Dynamisches Routing
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der VLANs
4096
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.202,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,67*
€ 1.431,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,59*
€ 1.429,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,63*
€ 1.399,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,87*
€ 1.368,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,60*
€ 1.319,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 199,55*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 100,96*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 142,16*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 127,03*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 241,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 334,05*
Zubehör
LANCOM Systems
55150
€ 594,07*
Zubehör
LANCOM Systems
55151
€ 1.273,52*
Zubehör
LANCOM Systems
55152
€ 2.103,84*
Zubehör
LANCOM Systems
55156
€ 5.419,96*
Zubehör
LANCOM Systems
55157
€ 11.848,86*
Zubehör
LANCOM Systems
55158
€ 19.322,12*
Zubehör
LANCOM Systems
55153
€ 1.290,58*
Zubehör
LANCOM Systems
55154
€ 2.887,52*
Zubehör
LANCOM Systems
55155
€ 5.093,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.