Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83747 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83747 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83747 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89765667
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,25*
€ 15,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,58*
€ 13,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,76*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,30*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.