Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle BPCWL03 Eingebetteter Computer SSD 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle BPCWL03 Eingebetteter Computer SSD 64 GB
Shuttle BPCWL03 Eingebetteter Computer SSD 64 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89732304
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     BPCWL03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 620
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Schnittstelle
M.2, NVMe, SATA
NVMe
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 Embedded 64bit Linux 64bit
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
HDMI-Version
1.4b
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
2850 g
Leistungen
Display-Auflösung
4096 x 2160 Pixel
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
BIOS-Typ
UEFI
VESA-Halterung
Ja
Audio-Chip
Realtek ALC662
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Energie
Stromversorgung
150 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherkanäle
Dual-channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,81*
€ 1.453,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,63*
€ 1.423,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,93*
€ 1.370,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,72*
€ 1.339,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,66*
€ 1.293,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.