Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Balance Board Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Balance-pad Balance Board Blau
Airex Balance-pad Balance Board Blau
Airex Balance-pad Balance Board Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718611
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     BALANCEPADEP
EAN/GTIN:
     7613005009362
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
Balance-Kreisel
Das AIREX Balance-pad ist ein aktives Therapie- und Trainingsgerät aus dem bekannt weichen AIREX Schaumstoff. Das Balance-pad eignet sich mit seiner glatten Oberfläche perfekt für barfüßigen Einsteigern des Balance-Trainings. Dieses Balance-pad hat durch seine Dicke von 6 cm die gewünschten destabilisierenden Eigenschaften. Durch den flexiblen Schaumstoff wird der Körper ständig herausgefordert, sein Gleichgewicht zu halten und so die Gelenke zu stabilisieren. Die Übungen auf diesem Balance-pad bewirken einen größeren Einsatz tiefliegender Muskeln, als Übungen ohne Balance-pad. Das Training auf dem Balance-pad kann sowohl konditionelle als auch koordinative Fähigkeiten, wie Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht gezielt verbessern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Blau
Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
400 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
3881200
€ 70,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.