| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89584367 Herst.-Nr.: 4005900843883 EAN/GTIN: 4005900843883 |
| |
|
| | |
| MEHR ZU DIESEM PRODUKT ERFAHREN NIVEA MEN Sensitive Protect Deo Spray schützt empfindliche Haut 48 Stunden lang vor Achselnässe und Körpergeruch – Ohne Alkohol. Reizungen, Hautrötungen oder Brennen wird mit Hilfe des wertvollen Kamillenextrakts wirksam vorgebeugt. Der angenehme Duft kombiniert mit der bewährten sanften NIVEA Pflege. Für empfindliche Haut entwickelt - Hautverträglichkeit klinisch bestätigt und nun als Light-Weight Can in einer nachhaltigeren Dose verfügbar: NIVEA MEN Sensitive Protect Deo Spray 150 ml.
WARNHINWEIS: Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Benutzung nur entsprechend Verwendungszweck. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben. Längeres Sprühen und direktes Einatmen vermeiden. Nicht in die Augen sprühen. Nicht auf gereizter oder geschädigter Haut anwenden. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Männer | | Produkttyp | Deodorant | | Typ | Spray-Deodorant | | Spendertyp | Spray | | Parfümiert | Ja | | Volumen (ml) | 150 ml | | Schutzzeit | 48 h | | Geeignet für Hauttypen | Empflindliche Haut | | Dermatologisch getestet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |