Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 849.752 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 849.752 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.752 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.752 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.752 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.752 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89519621
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     849.752
EAN/GTIN:
     7630002330145
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der als Kultobjekt bekannte 849 präsentiert ein Stück Schweizer Kultur, indem er seine sechseckige Form mit Symbolen der Schweiz untermalt. Ob weisses Kreuz oder Alpenblumen, Schokolade oder traditioneller Scherenschnitt, die bekanntesten Schweizer Symbole erstrahlen in neuem Glanz, wenn der 849 der Kollektion Totally Swiss mit seiner thematisch abgestimmten Verpackung aufwartet. Für alle Schweizer Schokoladenliebhaber. Tauchen Sie ein in die Schweizer Kultur mit dem Kugelschreiber 849 Schokolade und seinem köstlichen Design. Modell mit thematisch abgestimmt extraflachem Etui. Der Kugelschreiber liegt optimal in der Hand. Dank der bekannten Goliath Patrone können Sie in einem Zug bis zu 600 A4-Seiten schreiben. Die Kollektion PopLine "Totally Swiss" erinnert uns an unsere schönsten Momente in der Schweiz und ist das ideale Geschenk für alle, die Produkte schätzen, deren Design und Qualität 100 % Swiss Made sind !
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
88 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Silber
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Aluminium
Clip-Material
Metall
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
8420.000
ab € 4,75*
Sonstiges
Caran d'Ache
8421.191
ab € 4,76*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.000
ab € 4,74*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.000
ab € 4,73*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.769
ab € 22,36*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.754
ab € 22,25*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.260
ab € 4,75*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.109
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.