Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony α FX3 MILC Body 12,1 MP Exmor R CMOS Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony α FX3 MILC Body 12,1 MP Exmor R CMOS Schwarz, Grau
Sony α FX3 MILC Body 12,1 MP Exmor R CMOS Schwarz, Grau
Sony α FX3 MILC Body 12,1 MP Exmor R CMOS Schwarz, Grau
Sony α FX3 MILC Body 12,1 MP Exmor R CMOS Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89512200
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILME-FX3
EAN/GTIN:
     4548736123229
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
Camcorder
Videocamera
Filmische Ausdrucksoptionen Die FX3 Cinema Line Kamera von Sony erweckt die Ideen leidenschaftlicher Content Creator zum Leben. Kinofeeling trifft hier auf zuverlässige Performance und optimierten Betrieb, um aktuelle Anforderungen zu erfüllen. Zudem ist die Kamera kompakt, leicht und benutzerfreundlich. Vollformat-Bilder auch bei wenig Licht Der Vollformat-Bildsensor der FX3 in Verbindung mit innovativer Lichtstärke ermöglicht klare und brauchbare Bilder auch bei wenig Licht. Die Standard-ISO-Empfindlichkeit von 80–102400 für Videos ist erweiterbar bis hin zu 409600. Großer Dynamikumfang für mehr Kreativität Die FX3 bietet Dynamikumfang in 15+ Stufen1 und lässt sich in gut ausgeleuchteten Innenräumen und bei Tageslicht im Freien ebenso verwenden wie für Aufnahmen morgens oder abends. Erfassen Sie jede Nuance – für filmische Freiheit bei der Farbkorrektur. Wunderschönes Bokeh für Kreativität im Vollformat Der Vollformatsensor ermöglicht Aufnahmen in kinoreifer 4K Auflösung mit geringer Tiefenschärfe, atemberaubendem Bokeh und filmischer Freiheit. Cineastische Farben mit der S-Cinetone™ Farbfunktion Die S-Cinetone Farbfunktion, die für die gefeierte FX9 von Sony entwickelt wurde, ist die Standardeinstellung der FX3 für Kinooptik. Sie ist perfekt auf die Anforderungen moderner Content Creator abgestimmt – mit satten Farben und natürlichen Hauttönen, die mit anderen Kameras der Cinema Line ohne Korrektur abgestimmt werden können. 4K 120 BpS mit jedem Bild im Fokus Der hochpräzise AF und die hohe Auslesegeschwindigkeit der FX3 sorgen selbst bei hohen Bildwiederholraten für detaillierte 4K Bilder. Mit den Zeitlupen- und Zeitraffermodi können Sie die Bildwiederholrate der Aufnahme einstellen und mit bis zu 5-facher Zeitlupe (mit 24p-Ausgabe) wunderschöne Bewegungen festhalten. 10-Bit-S-Log3- und HDR-Aufnahme für nahtlose Abstufungen Die S-Log3-Gammakurve und S-Gamut3.Cine ermöglichen eine hochwertige Farbwiedergabe über einen großen Dynamikumfang. Aufnahmen können mit dem Material anderer Cinema Line Kameras bei der Nachbearbeitung abgeglichen werden. Mit dem HLG (Hybrid Log-Gamma)-HDR-Bildprofil ist die direkte HDR (HLG)-Wiedergabe auf kompatiblen TVs ohne Nachbearbeitung möglich. 16-Bit-RAW-HDMI-Ausgabe Für fordernde Workflows in der Nachbearbeitung ist per HDMI-Verbindung zu kompatiblen externen Recordern die 16-Bit-RAW-Ausgabe möglich. Kameraintern werden simultan XAVC HS 4K, XAVC S 4K oder XAVC S-I 4K sowie Proxydateien erfasst. RAW-Video-Auflösung von 4.264 x 2.408 [16:9] übertrifft DCI-4K Auflösung. Detailtreue und realistische Farben Die FX3 kann interne 4K Aufnahmen tätigen und bietet 10-Bit-Tiefe und 4:2:2-Farbsampling mit All Intra oder Long-GOP-Komprimierung. Dadurch sind noch feinere Farbabstufungen unter Beibehaltung natürlicher Abstufungen möglich – für echte kreative Freiheit.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
119.88 fps
Unterstützte Videoformate
XAVC HS, XAVC S, XAVC-I
Gewicht und Abmessungen
Breite
129.7 mm
Tiefe
84.5 mm
Höhe
77.8 mm
Gewicht
640 g
Gewicht (mit Batterie)
715 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
1440000 dot
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend, Manuell, Schatten, Unterwasser
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Stativbefestigung
Ja
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
80
ISO-Empfindlichkeit (max)
409600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
ISO-Empfindlichkeit
80, 102400, 409600
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
USB 3.2 Gen 2x2
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC Body
Megapixel (ca.)
12.1 MP
Sensor-Typ
Exmor R CMOS
Foto Auflösung(en)
[3:2] 35 mm full frame L: 12M, M: 5.1M, S: 3.0M, APS-C L: 5.1M, M: 3.0M, S: 1.3M, [4:3] 35 mm full frame L: 11M, M: 4.6M, S: 2.7M, APS-C L: 4.6M, M: 2.7M, S: 1.1M [16:9] 35 mm full frame L: 10M, M: 4.3M, S: 2.6M, APS-C L: 4.3M, M: 2.6M, S: 1.1M, [1:1] 35 mm full frame L: 8M, M: 3.4M, S: 2.0M, APS-C L: 3.4M, M: 2.0M, S: 0.8M
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Sensor-Reinigungssystem
Ultraschall-Vibration
Lage des Bildstabilisator
Körper
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
12.9 MP
Bildsensorgröße (B x H)
35.6 x 23.8 mm
Sensorformat
Vollbild
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Videokamera, camcorder sony, camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.132,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.365,05*
€ 5.194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.326,74*
€ 5.148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.210,19*
€ 5.010,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.150,99*
€ 4.939,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.132,29*
€ 4.917,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.