Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SB27M-14-15 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SB27M-14-15 Steckschlüssel
Bahco SB27M-14-15 Steckschlüssel
Bahco SB27M-14-15 Steckschlüssel
Bahco SB27M-14-15 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493634
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SB27M-14-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14,15 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
143 mm
Gewicht
152 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.