Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 27M-21-23 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 27M-21-23 Steckschlüssel
Bahco 27M-21-23 Steckschlüssel
Bahco 27M-21-23 Steckschlüssel
Bahco 27M-21-23 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493559
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     27M-21-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
21,23 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
183 mm
Gewicht
359 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.